Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Canvas 320 Gr.54 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375360_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375360_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000375364
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2133054
EAN/GTIN:
     4030913040844
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · doppelte Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Bundweitenverstellung mit Jeansknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnallen an den Trägerndieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
54
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grau planam, maler latzhose, arbeitslatzhosen grau, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,95*
€ 30,92*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 24,42*
€ 30,98*
Lager 1498
16
1
€ 5,50*
ab € 26,92*
€ 33,11*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 27,23*
€ 33,62*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,01*
€ 34,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2133102
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2133106
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2133110
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
2133024
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2133025
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
2133026
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
2133027
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2133028
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2133029
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
2133042
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2133044
ab € 24,42*
Ähnlich
Planam
2133062
ab € 26,86*
Ähnlich
Planam
2133064
ab € 27,05*
Ähnlich
Planam
2133090
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
2133094
ab € 24,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.