Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsstiefel 6710 Gr.39 schwarz EN ISO


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Berufsstiefel 6710 Gr.39 schwarz EN ISO
Berufsstiefel 6710 Gr.39 schwarz EN ISO
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-808102
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6710-39
EAN/GTIN:
     4031301014034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid) . Futter: Polyester weiß. Sohle: PVC schwarz. Rutschhemmung SRA. Diese Gummistiefel sind ein unerlässlicher Klassiker für Arbeiten bei Nässe. · Einsatzgebiete: NässeschutzWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN ISO 20347· Materialzusammensetzung: Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid), Futter: Polyester, Farbe weiß, Sohle: PVC schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
39
Schuhweite:
11
Marke:
TEXXOR
Material:
PVC
PSA-Kategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 10,79*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 10,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,47*
€ 13,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,39*
€ 19,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.