Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 290 Gr.56 kornblau 290g/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombi BW 290 Gr.56 kornblau 290g/m
Rallyekombi BW 290 Gr.56 kornblau 290g/m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-806843
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     126056
EAN/GTIN:
     4030913126562
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · Baumwolle – optimal getunt · Umlegekragen · 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm · 2 Brusttaschen · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 1 Maßstabtasche · 2 Gesäßtaschen · 2 seitliche Durchgriffe · verstellbarer Gummizug im Rücken · verstellbare Fußweite an den Beinen · verstellbare Ärmelbündchen · DIN 61535Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
56
Marke:
PLANAM
Material:
100% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,12*
€ 36,79*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 29,21*
€ 36,80*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,96*
€ 37,80*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 31,88*
€ 39,10*
Lager 4757
7
1
€ 4,95*
ab € 32,59*
€ 44,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,77*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,54*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,58*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,73*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 29,19*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,26*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,58*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.