Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0126/56, 0126056, Overall Kornblau Größe 56 Gr. 56 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-169914
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0126056-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0126/56, 0126056, Overall Kornblau Größe 56 Gr. 56 kornblau PLANAM, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1080 GRAMM
Bezeichnung:
Ralleykombi
Farbe:
kornblau
Kleidergröße:
56
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, 0126056, OVERALL, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Hitzeschutz-Anzug, Hitzeschutz-Overall, Hitzeschutzanzug, Hitzeschutzoverall, 4030913126562, 1503994
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 29,94*
€ 36,97*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 29,40*
€ 36,98*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,03*
€ 37,98*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 29,56*
€ 38,88*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 31,81*
€ 39,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,79*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,59*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,67*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,72*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 29,27*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,38*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,77*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.