Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.10,2mm HSS-C


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Spiralbohrer DIN 338 TypN D.10,2mm HSS-C
Spiralbohrer DIN 338 TypN D.10,2mm HSS-C
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-610861
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448535188
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co8 · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr kräftiger, stabiler Spiralbohrer mit extrem ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit · vorzugsweise einsetzbar zur Bearbeitung von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis wie Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie verschleißfesten Blechen · Stählen und Bronzen mit Festigkeiten bis ca. 1400 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen· Vorschub in VA bis 800 N: 0,16mm/U· Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10,2 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co8
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 typ n d 10,2mm, din 338 typ n, din 338, Metallbohrer, Eisenbohrer, Spiralbohrer, Bohrer, Metallspiralbohrer, Stahlbohrer, 4000862974
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
20
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 7,66*
4 Tage
15
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,89*
€ 7,81*
6 Tage
20
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 9,08*
4 Tage
20
5
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 7,45*
€ 9,80*
6 Tage
20
5
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 7,49*
€ 10,14*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 76,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862973
ab € 5,11*
Ähnlich
PROMAT
4000862972
ab € 1,80*
Ähnlich
PROMAT
4000862965
ab € 2,74*
Ähnlich
PROMAT
4000862967
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000862966
ab € 2,75*
Ähnlich
PROMAT
4000862969
ab € 3,55*
Ähnlich
PROMAT
4000862968
ab € 3,25*
Ähnlich
PROMAT
4000862971
ab € 4,46*
Ähnlich
PROMAT
4000862970
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.