Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß L.50m Band-B.13mm Acm EG I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmenbandmaß L.50m Band-B.13mm Acm EG I
Rahmenbandmaß L.50m Band-B.13mm Acm EG I
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-608326
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448463276
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
im Alurahmen · eloxiert · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · Kurbel ausklappbar · rechts und links montierbar · gelagerter Kurbelmechanismus mit hochwertigen POM Gleitlagern · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Gehäuse:
Aluminium
Teilung:
cm
Farbe:
weiß
Genauigkeit:
EG II
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahlmaßband
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, rahmenbandmaß 50 m stahl, rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß, Bandmaße, Langbandmaße, Metermaße, Maßband, Maßbänder, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband, 4000855430
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 32,07*
€ 41,43*
Lager 4757
81
1
€ 4,95*
ab € 31,06*
€ 41,45*
5 Tage
81
1
€ 8,90*
ab € 32,47998*
€ 41,65998*
4 Tage
57
1
€ 5,59*
ab € 34,93*
€ 44,45*
5 Tage
125
1
€ 6,90*
ab € 29,22*
€ 46,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855420
ab € 21,97*
Ähnlich
BMI
301024030AF
ab € 38,98*
Ähnlich
BMI
301024030BF
ab € 39,70*
Ähnlich
BMI
301024050AF
ab € 49,20*
Ähnlich
BMI
301024050BF
ab € 48,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.