Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte schwarz Gum.L785xB985xS22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte schwarz Gum.L785xB985xS22mm
Fußmatte schwarz Gum.L785xB985xS22mm
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-590940
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38040
EAN/GTIN:
     4260061893874
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
aus Aluminiumstäben mit Gummiprofilen, Stabilisation mit rostfreiem Stahldraht · besonders strapazierfähig und robust · reduziert den Reinigungsaufwand um bis zu 80% · für lose und feste Verlegung geeignet · jederzeit aufrollbar · Stärke: 22 mm Maßanfertigungen sind auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
985 mm
Länge:
785 mm
Stärke:
22 mm
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Fußmatte, Gummi-Fußmatten, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, 9165471283
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,91*
€ 480,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,25*
€ 480,04*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,14*
€ 482,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 421,61*
€ 506,78*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,65*
€ 575,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,22*
€ 684,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,81*
€ 654,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,92*
€ 609,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,10*
€ 573,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,65*
€ 513,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
38240
ab € 79,70*
Zubehör
Miltex
38340
ab € 130,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.