Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Einbaurahmen, für Aluprofilmatte, für LxB 985 x 785 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Einbaurahmen
Aluminium-Einbaurahmen
Aluminium-Einbaurahmen
Artikel-Nr.:
     103-497102
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38240
EAN/GTIN:
     4260061893959
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bürstenfussmatte
Bürstenmatten
Aluminium-Einbaurahmen, für Aluprofilmatte, für LxB 985 x 785 mm.

Für den festen Einbau in Aussparungen.

Aluminium-Einbaurahmen für Aluprofilmatten dienen dem optischen Abschluss in Bodenaussparungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Für Länge:
985 mm
Für Breite:
785 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Fußmattenrahmen, Winkelrahmen, bürstenfußmatte, 497102 49, Aluminiumrahmen, Aluminium-Rahmen, Alurahmen, Alu-Rahmen, Rahmen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,51*
€ 125,93*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,58*
€ 126,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,22*
€ 138,58*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 112,70*
€ 144,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 110,72*
€ 156,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
38040
ab € 420,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.