Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Wave 98,5x78,5cm aluminium/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Wave 98,5x78,5cm aluminium/schwarz
Schmutzfangmatte Eazycare Wave 98,5x78,5cm aluminium/schwarz
Schmutzfangmatte Eazycare Wave 98,5x78,5cm aluminium/schwarz
Schmutzfangmatte Eazycare Wave 98,5x78,5cm aluminium/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MILT38040
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38040
EAN/GTIN:
     4260061893874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
  • Ideal geeignet bei extremen Witterungsbedingungen wie Schnee und Regen.
  • Anwendungsbereiche: Außenbereich
  • aus hochwertigen Aluminiumstäben der Sorte A46061-T-1-6
  • flexible und temperaturbeständige Gummiprofile
  • besonders strapazierfähig, lange Lebensdauer
  • stabilisiert mit rostfreiem Stahldraht, wodurch das Zusammenrollen der Matte ermöglicht wird
  • reduziert den Reinigungsaufwand um bis zu 80 %
  • senkt den Verschleiß von Teppichen und Bodenbelägen
  • für lose Verlegung gibt es optional einen abgeschrägten Rahmen, für feste Verlegung einen Einbau-Winkelrahmen aus Aluminium
  • beidseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Farbe:
aluminium/schwarz
Höhe:
22 mm
Marke:
Miltex
Material:
Kautschuk
Produktbreite:
78.5 cm
Produktlänge:
98.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,91*
€ 480,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,25*
€ 480,04*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,14*
€ 482,18*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 421,61*
€ 506,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,35*
€ 533,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,78*
€ 603,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,22*
€ 592,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,03*
€ 566,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,25*
€ 544,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 457,24*
€ 544,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,61*
€ 501,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
38240
ab € 79,70*
Zubehör
Miltex
38340
ab € 130,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.