Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte schwarz Gum.L785xB985xS22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9165471283
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38040
EAN/GTIN:
     4260061893874
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
aus Aluminiumstäben mit Gummiprofilen, Stabilisation mit rostfreiem Stahldraht · besonders strapazierfähig und robust · reduziert den Reinigungsaufwand um bis zu 80% · für lose und feste Verlegung geeignet · jederzeit aufrollbar · Stärke: 22 mm Maßanfertigungen sind auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
985 mm
Länge:
785 mm
Stärke:
22 mm
Material:
Gummi
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Gummi-Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,91*
€ 480,02*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,25*
€ 480,04*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,14*
€ 482,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 421,61*
€ 506,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,35*
€ 533,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,04*
€ 571,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,46*
€ 563,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,45*
€ 563,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 473,43*
€ 563,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,68*
€ 537,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 451,67*
€ 537,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 451,65*
€ 537,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 451,64*
€ 537,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 451,63*
€ 537,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,76*
€ 516,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,25*
€ 473,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
38240
ab € 79,70*
Zubehör
Miltex
38340
ab € 130,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.