Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-528532 Herst.-Nr.: 802/10 EAN/GTIN: 4000896145577 |
| |
|
| | |
| Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Abtrieb: Schlitz Profil · Kreuzschlitz Profil PH Schlüsselweite: ? 0.6?x?3.5 – 1.6?x?10 ? PH1 – PH2 Netto-Gewicht (kg): 1.12 kg Anzahl Werkzeuge: 10Weitere technische Eigenschaften:· Abrollschutz vorhanden: Ja· Netto-Gewicht (kg): 1,12kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10-teilig | Bestückung: | Schlitz Profil · Kreuzschlitz Profil PH Schlüsselweite: ? 0.6?x?3.5 – 1.6?x?10 ? PH1 – PH2 | Griff: | 3-Komponenten-Griff | Marke: | HAZET | Ausführung: | Schlitz Profil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 84,82* | € 102,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,77* | € 103,06* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,42* | € 104,33* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 82,35* | € 106,40* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 86,71* | € 107,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|