Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz HEXAnamic® 802/10 ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH ∙ 0,6 x 3,5 – 1,6 x 10 ∙ PH1 – PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
802/10
802/10
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
Artikel-Nr.:
     C1156-802/10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802/10
EAN/GTIN:
     4000896145577
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
  • Netto-Gewicht (kg): 1.12 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 10
Weitere Informationen:
Abrollschutz vorhanden:
Ja
CrossReference:
801/10 | 4000896080298 | 2150-2160 PH-010
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | HEXAnamic<sup>®</sup> Schraubendreher | Schraubenziehersatz | HEXAnamic<sup>®</sup> | Schraubendreher | Satz | Sortiment | Set | Schraubendrehersatz
Schluesselworte:
HEXAnamic Schraubendreher | Schraubendreher (-zieher) | Werkzeug Satz / Sortiment | Schraubenzieher | HEXAnamic<sup>®</sup> Schraubendreher | Schraubenziehersatz | HEXAnamic<sup>®</sup> | Schraubendreher | Satz | Sortiment | Set | Schraubendrehersatz | 801/10 | 4000896080298 | 2150-2160 PH-010 | 802/10
Vorgänger-Artikelnummer:
801/10 | 4000896080298
hz-class Hauptklasse:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
hz-class Unterklassen:
230040 Schraubendreher
Anzahl Werkzeuge:
10
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher Satz 802 ∙ HEXAnamic® 3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
802-Satz
Netto-Gewicht (kg):
1.12 kg
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH
Lieferumfang:
802-30 | 802-40 | 802-55 | 802-65 | 802-80 | 802-100 | 802-PH1 | 802-PH2 | 801NK-PH2 | 801NK-55
Produktempfehlung:
808/7 | 863MBIT/33 | 882-1 | 1557/21 | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz hazet, schlitz schraubendreher satz, schraubendrehersatz 10teilig, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.