Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-802/10 Herst.-Nr.: 802/10 EAN/GTIN: 4000896145577 |
| |
|
| | |
| - Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
- Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
- Netto-Gewicht (kg): 1.12 kg
- Anzahl Werkzeuge: 10
Weitere Informationen: | | Abrollschutz vorhanden: | Ja | CrossReference: | 801/10 | 4000896080298 | 2150-2160 PH-010 | Handgriff: | Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schraubenzieher | HEXAnamic<sup>®</sup> Schraubendreher | Schraubenziehersatz | HEXAnamic<sup>®</sup> | Schraubendreher | Satz | Sortiment | Set | Schraubendrehersatz | Schluesselworte: | HEXAnamic Schraubendreher | Schraubendreher (-zieher) | Werkzeug Satz / Sortiment | Schraubenzieher | HEXAnamic<sup>®</sup> Schraubendreher | Schraubenziehersatz | HEXAnamic<sup>®</sup> | Schraubendreher | Satz | Sortiment | Set | Schraubendrehersatz | 801/10 | 4000896080298 | 2150-2160 PH-010 | 802/10 | Vorgänger-Artikelnummer: | 801/10 | 4000896080298 | hz-class Hauptklasse: | 230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit) | hz-class Unterklassen: | 230040 Schraubendreher | Anzahl Werkzeuge: | 10 | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher Satz 802 ∙ HEXAnamic® 3-Komponenten-Griff | Produktgruppe: | 802-Satz | Netto-Gewicht (kg): | 1.12 kg | Abtrieb: | Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Lieferumfang: | 802-30 | 802-40 | 802-55 | 802-65 | 802-80 | 802-100 | 802-PH1 | 802-PH2 | 801NK-PH2 | 801NK-55 | Produktempfehlung: | 808/7 | 863MBIT/33 | 882-1 | 1557/21 | 2200SC-2 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21045016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher-satz hazet, schlitz schraubendreher satz, schraubendrehersatz 10teilig, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1156 | | | | | | € 6,90* | ab € 84,11* | € 102,37* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,05* | € 103,36* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,68* | € 103,86* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,10* | € 104,37* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,95* | € 106,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|