Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L1500
Artikel-Nr.:
     4757-470428
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DP010915
EAN/GTIN:
     5060087953229
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
zweilagige, langlebige Premium-Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche · DUALlayer: geschäumte PVC-Unterseite, extrem robuste, selbstlöschende PVC-Oberseite · leichte Resistenz gegen Öle und Fette · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · Materialstärke 14 mm · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
1500 mm
Oberfläche:
Tränenblechoptik
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
14 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, 9149455453
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 136,22*
€ 187,51*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 156,35*
€ 190,47*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,30*
€ 202,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,99*
€ 203,42*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 255,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,69*
€ 304,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 201,53*
€ 239,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 41,36*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 31,52*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 52,43*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 41,46*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,37*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 21,86*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,74*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 51,35*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 38,02*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,75*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 20,71*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 470,56*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,598*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 349,83*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 113,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.