Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschlauch f.D.400mm Farbe Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzschlauch f.D.400mm Farbe Schlauch
Ersatzschlauch f.D.400mm Farbe Schlauch
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-466122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D55.400
EAN/GTIN:
     4021885004972
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Luftradschlauch
für LuftradWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Schlauch: schwarz· passend für: Luftrad
Weitere Informationen:
für Rad-Ø:
400 mm
Ventil:
gerade
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: Schlauch für Luftrad, schlauch für luftrad, Ersatzschlauch für Lufträder, Ersatzschläuche für Lufträder, 3000275837
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,19*
Lager 4757
110
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,25*
1 Tag
203
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 5,28*
1 Tag
4
€ 4,79*
ab € 3,97*
€ 5,50*
1 Tag
212
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
D55.200
ab € 1,58*
Ähnlich
k.A.
D55.260
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.