Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpumpe STA verz.0,3 l/Hub f.Dies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handhebelpumpe STA verz.0,3 l/Hub f.Dies
Handhebelpumpe STA verz.0,3 l/Hub f.Dies
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-433177
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24003
EAN/GTIN:
     4030704240033
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
aus Stahl verzinkt · für Diesel, Heizöl, Schmieröl · Förderleistung: 0,3 l/Hub · Ausgabe über Auslaufbogen · mit Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer · Fassverschraubung 50,80 mm (2?)
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Förderleistung/Hub:
0,3 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2?) mm
passend für:
50-200-l-Fässer
Ausführung:
mit Auslaufbogen
geeignet für:
Diesel, Heizöl, Schmieröl
Marke:
RAPID
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, handhebelpumpe rapid, handhebel fasspumpe, Druckluftdoppelmembranpumpe, Handhebelpumpen, Pumpen, Pumpensets, Behälterpumpen, Förderpumpe, Handpumpen, Pumpe, 9132473313
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,61*
€ 48,87*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 37,56*
€ 49,08*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 44,25*
€ 56,90*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,87*
€ 57,79*
10 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 48,83*
€ 62,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24 027
ab € 104,79*
Ähnlich
Rapid
24 001
ab € 101,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.