Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpumpe STA verz.0,3 l/Hub f.Diesel,Heizöl,Schmieröl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9132473313
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24003
EAN/GTIN:
     4030704240033
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
"""aus Stahl verzinkt · für Diesel, Heizöl, Schmieröl · Förderleistung: 0,3 l/Hub · Ausgabe über Auslaufbogen · mit Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer · Fassverschraubung 50,80 mm (2"""")"""
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Förderleistung/Hub:
0,3 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2") mm
passend für:
50-200-l-Fässer
Ausführung:
mit Auslaufbogen
geeignet für:
Diesel, Heizöl, Schmieröl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, handhebelpumpe rapid, handhebel fasspumpe, Behälterpumpen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpen, Pumpensets
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,66*
€ 48,74*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 37,52*
€ 48,97*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 44,30*
€ 56,82*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,95*
€ 57,79*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 62,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24 027
ab € 104,92*
Ähnlich
Rapid
24 001
ab € 101,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.