Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.0415 PZW 18/ 55/72/8mm D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Einsteckschl.0415 PZW 18/ 55/72/8mm D
ZT-Einsteckschl.0415 PZW 18/ 55/72/8mm D
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-249200
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     4150031
EAN/GTIN:
     4016248210312
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 2 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Lochung:
PZW
Stulpbreite:
18 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Falle und Riegel:
Zinkdruckgruss
Riegel:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, bks wc zimmertürschloss, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss din l, PZ Schloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Korridorschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser, 3000251083
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
272
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,66*
3 Tage
107
1
€ 4,99*
ab € 4,03*
€ 5,68*
1 Tag
107
15
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,69*
1 Tag
107
1
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 5,76*
1 Tag
75
1
€ 5,59*
ab € 4,15*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
02150509
ab € 4,22*
Ähnlich
BKS
02150050
ab € 3,28*
Ähnlich
BKS
02150510
ab € 4,23*
Ähnlich
BKS
02150126
ab € 3,83*
Ähnlich
BKS
02150127
ab € 3,90*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 81/101G
ab € 4,26*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 81/102G
ab € 4,24*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 01/101G
ab € 4,22*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 01/102G
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.