Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.0415 PZW 18/ 55/72/8mm DIN L silber rd Kl 2 Zinkdruckgruss BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251083_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000251083_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000251083
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     04150031
EAN/GTIN:
     4016248210312
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 2 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Stulplänge:
235 mm
Wechsel:
mit Wechsel
Drückernuss:
PA
Norm:
DIN 18251
Schlossriegel:
2-tourig
Riegelausschluss:
20 mm
Modell:
0415
Falle:
Zinkdruckgruss
Klasse:
2
Entfernung:
72 mm
Lochung:
PZW
Vierkant:
8 mm
Stulpbreite:
18 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Falle und Riegel:
Zinkdruckgruss
Riegel:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, bks wc zimmertürschloss, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss din l, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Korridorschloss, PZ Schloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
221
1
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,68*
4 Tage
70
1
€ 4,99*
ab € 4,04*
€ 5,72*
2 Tage
70
15
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,75*
Lager 1498
70
1
€ 6,95*
ab € 4,16*
€ 5,86*
2 Tage
70
1
€ 7,99*
ab € 4,77*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
02150509
ab € 4,23*
Ähnlich
BKS
02150050
ab € 3,25*
Ähnlich
BKS
02150510
ab € 4,21*
Ähnlich
BKS
02150126
ab € 3,88*
Ähnlich
BKS
02150127
ab € 3,88*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 81/101G
ab € 4,30*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 81/102G
ab € 4,30*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 01/101G
ab € 4,30*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2201 01/102G
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.