Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Anatomic Bau 500 S3 schwarz Gr. 43 W. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Anatomic Bau 500 S3 schwarz Gr. 43 W. 10
Stiefel Anatomic Bau 500 S3 schwarz Gr. 43 W. 10
Artikel-Nr.:
     4757-247352
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4900-43
EAN/GTIN:
     4043692004488
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial Waterproof-Glattleder: anhaltende Wasserdichtigkeit, ist besonders atmungsaktiv, langlebig und formstabil. Überkappe gegen Abrieb im Bereich der Schuhspitze. Aktiv-X Funktionsfutter: dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung. Durchtritthemmende Stahlzwischensohle aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Stahl. 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Geeignet für die Einlagenversorgung.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas sicherheitsstiefel 43 w10, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, STIEFEL, ANATOMIC, BAU, 500, 4.04E+12, SUPPER, 117011, 17000193, 3654, 508713, 525929, Z024945, 209478, 247352, 4900-43, 4.00E+12, ANATOMICBAU150, S3, AB500, ANATOMICBAU500, #NV
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
€ 4,30*
ab € 54,22*
€ 68,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 69,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 69,44*
€ 4,90*
ab € 56,05*
€ 70,32*
Lager 4757
97
€ 4,95*
ab € 63,26*
€ 83,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,00*
€ 98,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,22*
€ 95,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,83*
€ 86,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,05*
€ 83,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 67,79*
€ 80,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,26*
€ 75,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,00*
Zubehör
Atlas
37070-105
ab € 1,26*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.