| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-209707 Herst.-Nr.: 12319003 EAN/GTIN: 4260042673884 |
| | |
|
| | |
| Maststeigerhelm · Signalweiß mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung · hochsaugfähigem Schweißband · Schaumstoffstreifen · Drehverschluss und Gabelkinnriemen. aus Polyethylen · angelehnt an die EN 12492 Punkt 5.7 für Bergsteiger · Helmschale beidseitig zu tragen (ohne und mit kurzem Schirm) · mit an der Helmschale montiertem Gabelkinnriemen · regulierbare · wirksame Belüftung · mit stabiler · bequemer 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und hochsaugfähigem · umlaufendem Schweißband · Drehverschluss für einfache Größeneinstellung · für Maststeiger · Gerüstbauer und Arbeiten in der Höhe (z.B. Offshore-Parks)Weitere technische Eigenschaften:· Größe 51 - 63cm· Slots 30mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Signalweiß | Kopfumfang: | 51 - 63 cm | Marke: | VOSS | Ausführung: | 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss, umlaufendes Schweißband aus hochsaugfähigem Material, fest montierter 4-Punkt-Gabelkinnriemen und Schaumstoffstreifen | Material: | Polyethylen | Norm: | EN 397 | Gewicht ca.: | 360 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,11* | € 36,65* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,06* | € 36,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,27* | € 37,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,72* | € 37,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|