Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenk-Türwächter 920 000 vorgerichtet für HZ grün lackiert Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwenk-Türwächter 920 000 vorgerichtet für HZ grün lackiert Basis
Schwenk-Türwächter 920 000 vorgerichtet für HZ grün lackiert Basis
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-207182
Hersteller:
     GFS GmbH
Herst.-Nr.:
     920 000
EAN/GTIN:
     4054773002804
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Türwächter Ersatzhupe
Zur Überwachung von Fluchttüren in Rettungswegen. Durch Seitwärtsschwenken um 45° erfolgt Drückerfreigabe und lauter Alarmton 95 dB/1?m. Aus Metall, grün lackiert, 9?V Batterie. Ein kleines Piktogramm für den Türwächter mit variablem Richtungspfeil, lang nachleuchtend. Zwei große Piktogramme für die Tür, lang nachleuchtend. Links/rechts verwendbar, mit Befestigungsschrauben, Ausführung vorgerichtet für Profilzylinder 30/10 mm.
Weitere Informationen:
Modell:
920 000
Ausführung:
vorgerichtet für Halbzylinder
Nennspannungsbereich:
9 V Batterie
Betriebsart:
Basis
Marke:
GFS
Weitere Suchbegriffe: basic türwächter, TÜRWÄCHTER, OPT.-AKUST.F.P, 4.05E+12, 100255, 128625, 107464, 101815, 207182, 3000250536, 920, 0, 920000, GFS
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 256,77*
€ 257,54*
€ 4,70*
ab € 236,85*
€ 273,84*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 254,21*
€ 292,93*
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 255,87*
€ 293,21*
Lager 4757
41
Frei Haus
ab € 254,89*
€ 340,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,70*
€ 405,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,68*
€ 393,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,39*
€ 366,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 282,85*
€ 336,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901470
ab € 39,94*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901471
ab € 44,35*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901770
ab € 49,03*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901771
ab € 62,61*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 44,11*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,75*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901450
ab € 51,99*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901451
ab € 58,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.