Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Türwächter ohne Profilhalbzylinder, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  GfS_Technik
Türwächter ohne Profilhalbzylinder, grün
Artikel-Nr.:   510-920000
Herst.-Nr.:   920000
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt

Der GfS Türwächter ohne Profilhalbzylinder

Für die Fluchtweg- bzw. Panikschlosssicherung wird der Türwächter zur Montage unterhalb des Türdrückers eingesetzt.

Das Prinzip

Der Türwächter verhindert das versehentliche Betätigen des Drückers und damit das Auslösen der Panikfunktion, da er als Hemmschwelle unter dem Türgriff sitzt. Eine Notöffnung ist möglich, indem man den Türwächter zur Seite schwenkt und danach die Türklinke herunterdrückt. Der Türwächter rastet in die Alarmstellung ein und löst Alarm aus. Der Alarm kann nur mit dem Geräteschlüssel quittiert werden. Berechtigte Personen benutzen für eine Einzelfreigabe nicht die Klinke, sondern öffnen die Schlossfalle, um die Tür ohne Alarmauslösung zu begehen. Eine Dauerfreigabe ist über den Geräteschlüssel möglich, indem der Türwächter alarmfrei in die Dauerfreigabeposition gestellt wird.
Dieses Modell ist vorgerichtet für den Einbau eines 30 mm Standard-Profilhalbzylinder.

Lieferumfang:

  • Türwächter ohne Profilhalbzylinder
  • Standardfarbe RAL 6029 (grün)
  • 2x Schlüssel
  • 1x Standardhupe 75 db / 1 m
  • 1x 9V Batterie
  • 1x kleines Piktogramm mit Richtungspfeil für den Türwächter, langnachleuchtend
  • 1x großes Piktogramm für die Tür, langnachleuchtend, mit Benutzungshinweis für die Tür
  • 4x Schrauben zur Befestigung
... > GfS Technik > Türwächter > Türwächter für Türdrücker
Weitere Suchbegriffe: zum Schwenken, Türsicherung, Notausgang, Akustischer Signalgeber
Angebote (1)
Versand
Netto
GfS_Technik 3 Tage € 10,00* € 212,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von GfS_Technik
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  212,00* €  252,28 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von GfS_Technik
Versand von GfS_Technik
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von GfS_Technik
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Montageplatte an Glasrahmen, für kurze und normale Türschilder, grün Gesellschaft für Sicherheitstechnik/
901470
€ 37,00* € 44,03
Zubehör
Montageplatte an Glasrahmen, für kurze und normale Türschilder, NL Gesellschaft für Sicherheitstechnik/
901471
€ 47,50* € 56,53
Zubehör
Montageplatte an Glasrahmen, für lange Türschilder, grün Gesellschaft für Sicherheitstechnik/
901770
€ 42,00* € 49,98
Zubehör
Montageplatte an Glasrahmen, für lange Türschilder, NL Gesellschaft für Sicherheitstechnik/
901771
€ 53,00* € 63,07
Zubehör
Montageplatte für Brandschutztüren, grün Gesellschaft für Sicherheitstechnik/
901670
€ 37,00* € 44,03
Zubehör
Montageplatte für Brandschutztüren, NL Gesellschaft für Sicherheitstechnik/
901671
€ 42,00* € 49,98
Zubehör
Montagewinkel für auftragende Schubstangen, grün Gesellschaft für Sicherheitstechnik/
901450
€ 48,00* € 57,12
Zubehör
Montagewinkel für auftragende Schubstangen, NL Gesellschaft für Sicherheitstechnik/
901451
€ 53,00* € 63,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG