Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wintersocke SCANDINAVIA Gr.43/46 hellgra


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wintersocke SCANDINAVIA Gr.43/46 hellgra
Wintersocke SCANDINAVIA Gr.43/46 hellgra
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-204324
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     3620-43S
EAN/GTIN:
     4025888018325
Suchbegriffe:
Norwegersocken
Thermosocken
Wintersocken
Wollsocken
Material: 80% Wolle (Trimisto)/10% Polyacryl/10% Polyamid Farbe: hellgrau meliert Größen: 39/42, 43/46, 47/50 • dick und hochwertig • im Bündel zu 5 Paaren gepackt • VPE: 60 Paar · Einsatzbereich: Arbeitssocke, FreizeitsockeWeitere technische Eigenschaften:· Material: 80% Wolle/10% Polyacryl/10% Polyamid· Gewicht: 0,1 kg· Eigenschaften: dick und hochwertig, hellgrau meliert· Anwendung: Arbeitssocke, Freizeitsocke dicke warme Wollsocke· Warengruppennummer: 297
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau meliert
Größe:
43/46
Marke:
FELDTMANN
Weitere Suchbegriffe: Wollstrümpfe, wintersocken grau, norwegersocken, wintersocken gr 43, Funktionssocken, Einziehsocken, Kniestrümpfe, Arbeitssocken, Socke, Strumpf, 8000145384
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
25
5
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 5,14*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 6,46*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.