Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANDINAVIA - Wintersocke Grau, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SCANDINAVIA - Wintersocke Grau, Gr. 43
SCANDINAVIA - Wintersocke Grau, Gr. 43
SCANDINAVIA - Wintersocke Grau, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     1955-2000066818
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     3620_43 S
EAN/GTIN:
     4025888018325
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregulierende Socken
Funktionssocken
Fussballsocken
Handballsocken

SCANDINAVIA - WINTERSOCKE

dick und hochwertig
Farbe: hellgrau meliert
Größe: 43 S
Material: 80% Wolle/10% Polyacryl/10% Polyamid
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3620_43 S
Werksnummer:
3620-43S
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Material:
GRAU
Produktart:
Socke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
25
5
€ 5,99*
ab € 3,50*
€ 4,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 6,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 24,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.