Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer 2024.02 H.70mm Alu.silberf.lac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer 2024.02 H.70mm Alu.silberf.lac
Türpuffer 2024.02 H.70mm Alu.silberf.lac
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-203695
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     2024
EAN/GTIN:
     4041518138249
Suchbegriffe:
Torpuffer
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
zum Aufschrauben · aus Aluminium mit gefedertem Puffer aus Gummi, schwarz · Höhe 70 mmVerwendung max. Türgewicht 100 kg
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silberfarbig lackiert
Höhe:
70 mm
Modell:
2024.02
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
sichtbare Verschraubung
Marke:
KWS
Weitere Suchbegriffe: Türstopper, Türpuffer, Puffer, 3000258206
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
177
1
€ 4,95*
ab € 30,11*
€ 40,82*
4 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 31,97*
€ 41,03*
2 Tage
97
1
€ 5,50*
ab € 33,88*
€ 43,38*
1
€ 4,90*
ab € 33,47*
€ 44,47*
4 Tage
97
1
€ 4,99*
ab € 34,75*
€ 44,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
2001.31
ab € 10,91*
Ähnlich
Woelm
2003.82
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.