Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer 2024.02 H.70mm Alu.silberf.lack.Dübelmontage KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000258206
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     2024.02
EAN/GTIN:
     4041518138249
Suchbegriffe:
Torpuffer
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
zum Aufschrauben · aus Aluminium mit gefedertem Puffer aus Gummi, schwarz · Höhe 70 mm Verwendung max. Türgewicht 100 kg
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silberfarbig lackiert
Höhe:
70 mm
Modell:
2024.02
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
sichtbare Verschraubung
Marke:
KWS
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
163
1
€ 4,95*
ab € 30,13*
€ 40,17*
3 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 31,80*
€ 40,37*
1 Tag
88
1
€ 5,50*
ab € 33,81*
€ 42,94*
1
€ 4,90*
ab € 33,39*
€ 44,02*
Lager 1736
88
1
€ 4,99*
ab € 34,88*
€ 44,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
2001.31
ab € 10,84*
Ähnlich
Woelm
2003.82
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.