Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopflangschild E86G/3332ZA VA F69 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopflangschild E86G/3332ZA VA F69 92mm
Knopflangschild E86G/3332ZA VA F69 92mm
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-201824
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3332300
EAN/GTIN:
     4012789103311
Suchbegriffe:
Griffschild
Griffschildwechselgarnitur
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
für Kombischutz · geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2) · mit Zylinderabdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm · Stahl-Unterkonstruktion · verdeckte, durchgehende Befestigung · Lochung PZ · kombinierbar mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz · DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Schildstärke: 15 mm· Befestigungsart: unsichtbare Verschraubung· Ausführung: Knopf gerade· Knopftiefe: 55mm· Knopfhöhe: 54mm· Knopfbreite: 87mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
10 mm
für Türstärke:
67-72 mm
Breite:
53 mm
Länge:
249 mm
Farbe:
F69
Ergänzung:
für Kombischutz
Weitere Suchbegriffe: Knopfschild, Korridor-Knopfkurzschild, Korridor-Knopflangschild, knopflangschild hoppe, knopflangschild, Knopflangschilder, Türknopflangschild, Knauflangschild, 3000220052
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 74,90*
€ 94,43*
Lager 4757
8
€ 4,95*
ab € 71,34*
€ 95,12*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 74,25*
€ 95,59*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 84,08*
€ 105,57*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 85,46*
€ 106,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3332246
ab € 67,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.