Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopflangschild E86G/3332ZA VA F69 92mm f.Kombischutz PZ 10mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000220052_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000220052_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000220052
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3332300
EAN/GTIN:
     4012789103311
Suchbegriffe:
Griffschild
Griffschildwechselgarnitur
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
für Kombischutz · geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2) · mit Zylinderabdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm · Stahl-Unterkonstruktion · verdeckte, durchgehende Befestigung · Lochung PZ · kombinierbar mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz · DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Schildstärke: 15 mm· Befestigungsart: unsichtbare Verschraubung· Ausführung: Knopf gerade· Knopftiefe: 55mm· Knopfhöhe: 54mm· Knopfbreite: 87mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 1
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Modell:
E86G/3332ZA
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
matt
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
10 mm
für Türstärke:
67-72 mm
Breite:
53 mm
Länge:
249 mm
Farbe:
F69
Ergänzung:
für Kombischutz
Weitere Suchbegriffe: Knopfschild, Korridor-Knopfkurzschild, Korridor-Knopflangschild, knopflangschild hoppe, knopflangschild, Knauflangschild, Knopflangschilder, Türknopflangschild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 71,31*
€ 95,10*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 74,40*
€ 96,19*
Lager 1498
5
€ 5,50*
ab € 77,76*
€ 100,08*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 78,08*
€ 100,41*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 79,30*
€ 100,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3332246
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.