Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Stegblech 3070 L.500mm B.100mm Alu.S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Stegblech 3070 L.500mm B.100mm Alu.S.
LM-Stegblech 3070 L.500mm B.100mm Alu.S.
Artikel-Nr.:
     4757-201728
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3070 500-F1
EAN/GTIN:
     4030182011958
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Stärke 1,5 mm · Schlitze 30x5 mm · Steghöhe 15 mm · Auschnittlänge: 20 mm · Ausschnittbreite: 15 mm · AluminiumWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
100 mm
Oberfläche:
naturfarbig F1
Randbreite:
16 mm
Schlitze:
30x5 mm
Stärke:
1,5 mm
Lochung:
Schlitze 30x5 mm
Modell:
3070
Steghöhe:
15 mmm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
28
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,92*
2 Tage
18
€ 6,95*
ab € 7,38*
€ 9,97*
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 7,32*
€ 10,02*
4 Tage
18
€ 4,99*
ab € 8,40*
€ 11,33*
7 Tage
18
€ 5,99*
ab € 8,52*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 1000-F1
ab € 10,34*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 500-F1
ab € 5,51*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 1000-F1
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.