Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3070 500-F1 LM-Stegblech Länge 500 mm Breite 100 mm Aluminium Stärke 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3070 500-F1 LM-Stegblech Länge 500 mm Breite 100 mm Aluminium Stärke 1,5 mm
3070 500-F1 LM-Stegblech Länge 500 mm Breite 100 mm Aluminium Stärke 1,5 mm
3070 500-F1 LM-Stegblech Länge 500 mm Breite 100 mm Aluminium Stärke 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247854
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     3070 500-F1
EAN/GTIN:
     4030182011958
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
LM-Stegblech 3070 L.500mm B.100mm Alu.S.1,5mm Stärke 1,5 mm · Schlitze 30x5 mm · Steghöhe 15 mm · Auschnittlänge: 20 mm · Ausschnittbreite: 15 mm · Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
eClassID:
35030105
HerstellerNr:
3070 500-F1
Werksnummer:
3000281602
Länge netto mm:
509,00
Breite netto mm:
106,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,218000
Gewicht brutto Kg:
0,218000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 500 mm Breite 100 mm
Produktart:
LM-Stegblech
Ausfuehrung:
Stärke 1,5 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,92*
2 Tage
18
€ 6,95*
ab € 7,38*
€ 9,97*
4 Tage
13
€ 5,99*
ab € 7,32*
€ 10,02*
4 Tage
18
€ 4,99*
ab € 8,40*
€ 11,33*
Lager 1955
18
€ 5,99*
ab € 8,52*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 1000-F1
ab € 10,34*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 500-F1
ab € 5,51*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 1000-F1
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.