| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-199617 Herst.-Nr.: DCA158--------- EAN/GTIN: 4042203450950 |
| |
|
| | |
| zum Einbau für das Gleitschienen-Modell G-CO · überfahrbarer Feststellpunkt, keine Begrenzung des Öffnungswinkels · Feststellpunkt einstellbar im Bereich von ca. 80-130° · Haltekraft stufenlos einstellbar · nicht geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren · mechanische Feststellung für Türen, die zeitweise offen gehalten werden sollenWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: einstellbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | mechanisch | Öffnungswinkel max.: | 130 ° | passend für: | Gleitschiene G-CO | Marke: | ASSA ABLOY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feststelleinheit, Rastfestellung, Rastfeststelleinheiten, RF-Einheit, RF, 3000255025 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,94* | € 35,12* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,06* | € 35,29* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 27,22* | € 35,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,23* | € 35,81* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,75* | € 36,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|