Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss Modell 64 TI 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss Modell 64 TI 40 mm
Vorhängeschloss Modell 64 TI 40 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-198178
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     79475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Einsatz bei 20 und 25?mm Absicherung von kleineren Werten/ Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko. Zur Abschicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten etc. Technologie: Ab 30?mm massiver Schlosskörper aus TITALIUM Spezialaluminium und Spezialstahlbügel mit NANO-Protect Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz. Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelhöhe:
40 mm
Gesamthöhe:
79 mm
Material:
Titalium
Modell:
64TI/40HB40
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, ABUS, TITALIUM-VORHANGS.64, 4.00E+12, B613001, 441106016, 79475, 64TI/40HB40, 64TI40HB40, TITALIUM, 3000280012
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 6,45*
Lager 4757
149
3
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,64*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 4,96*
€ 6,94*
1 Tag
149
1
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 6,97*
1 Tag
149
10
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
56352
ab € 7,37*
Ähnlich
ABUS
79469
ab € 3,33*
Ähnlich
ABUS
54579
ab € 4,91*
Ähnlich
ABUS
79476
ab € 4,85*
Ähnlich
ABUS
56209
ab € 8,02*
Ähnlich
ABUS
79479
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.