| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-197449 Herst.-Nr.: B-06150-17-L-8 EAN/GTIN: 4015540735240 |
| |
|
| | |
| Nach DIN 18251-1, Klasse 5. Geschlossener Schlosskasten in verjüngter Form. PZ mit Wechsel. Möglichkeit zur durchgehenden Befestigung handelsüblicher Beschläge. Klemmnuss aus Stahl, Falle aus Zinkdruckguss Rirgel aus Stahl. Lieferung ohne Schließblech. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, behörden-einsteckschloss dorn 80, einsteck riegelschloss, bks behörden-einsteckschloss, BKS, BEHÖRDENSCHL., DL, 6, 4.02E+12, B-06150-17-L-8, D54180, 061580PZWDL20RNIRO, 6150025, #NV |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,97* | € 40,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 29,94* | € 40,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|