Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Objektschloss 20/80/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Objektschloss 20/80/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Objektschloss 20/80/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Objektschloss 20/80/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-0202686
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-06150-17-L-8
EAN/GTIN:
     4015540735240
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss

BKS Objektschloss 20/80/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl

BKS-Objektschloss 0615 für Schließzylinder nach DIN 18251 – Klasse 5
- Für schwere Objekttüren, z.B. im Verwaltungsbau
- Stulp: 20mm abgerundet, Edelstahl
- verzinkter allseitig geschlossener Schlosskasten
- mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinder-Befestigungsschraube
- Falle aus Temperguss vernickelt mit wartungsfreier Gleitführung; Riegel aus Stahl vernickelt
- 2-teilige Stahlklemmnuss, selbstspannend mit 8 mm Vierkant
- Späneschutzbuchsen aus Kunststoff
- Zylinderabstand 72 mm
- mit Wechselfunktion
- Dornmaß 80mm


Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 26,81*
€ 40,12*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 29,92*
€ 40,32*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.