Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopflangschild 54/202 Alu.F2 72mm PZ HO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopflangschild 54/202 Alu.F2 72mm PZ HO
Knopflangschild 54/202 Alu.F2 72mm PZ HO
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-196182
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6710586
EAN/GTIN:
     4012789019193
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
für Abschlusstüren · mit Befestigungsschrauben · Lochung PZ · Entfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Schildstärke: 7 mm· Befestigungsart: sichtbare Verschraubung· Ausführung: Knopf gerade· Knopftiefe: 40mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Entfernung:
72 mm
Abdeckung:
ohne Zylinderabdeckung
Breite:
40 mm
Länge:
220 mm
Farbe:
F2
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 15,76*
€ 20,52*
Lager 4757
9
1
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 20,62*
3 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 15,90*
€ 20,91*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 17,84*
€ 23,35*
1 Tag
9
1
€ 7,99*
ab € 18,46*
€ 24,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.