Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 6710586 Knopflangschild 54/202 Aluminium F2 72 mm PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 6710586 Knopflangschild 54/202 Aluminium F2 72 mm PZ
HOPPE 6710586 Knopflangschild 54/202 Aluminium F2 72 mm PZ
HOPPE 6710586 Knopflangschild 54/202 Aluminium F2 72 mm PZ
HOPPE 6710586 Knopflangschild 54/202 Aluminium F2 72 mm PZ
Artikel-Nr.:
     1955B-2000244245
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6710586
EAN/GTIN:
     4012789019193
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
Knopflangschild 54/202 Alu.F2 72mm PZ HOPPE für Abschlusstüren · mit Befestigungsschrauben · Lochung PZ · Entfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Schildstärke: 7 mm· Befestigungsart: sichtbare Verschraubung· Ausführung: Knopf gerade· Knopftiefe: 40mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210102
HerstellerNr:
6710586
Werksnummer:
3000252039
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
47,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
F2
Produktart:
Knopflangschild
Ausfuehrung:
PZ
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 20,85*
4 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 15,91*
€ 21,01*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 16,85*
€ 22,01*
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 16,97*
€ 22,14*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 18,04*
€ 23,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.