Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledergürtel CARSTEN 120 cm schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194635
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     85001-120
EAN/GTIN:
     4030646086218
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel
FHB CARSTEN Ledergürtel · Doppeldornschnalle · Kombigerbung · durchgefärbt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Rindleder · Verschluss: Doppeldorn · Eigenschaften: 40 mm breites Rindleder, durchgefärbt, Kombigerbung, durchgefärbt, Robuste Doppeldornschnalle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge ca.:
120
Marke:
FHB
Ausführung:
40 mm breites Rindleder, durchgefärbt, Kombigerbung, durchge
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Accessoire, Arbeitsgürtel, Zubehör Bekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.