| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-194574 Herst.-Nr.: 85001-20-90 EAN/GTIN: 4030646086157 |
| |
|
| | |
| FHB CARSTEN Ledergürtel · Doppeldornschnalle · Kombigerbung · durchgefärbtWeitere technische Eigenschaften:· Material: Rindleder· Verschluss: Doppeldorn· Eigenschaften Robuste Doppeldornschnalle, 40 mm breites Rindleder, Kombigerbung, durchgefärbt, durchgefärbt Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge ca.: | 90 cm | Marke: | FHB | Ausführung: | 40 mm breites Rindleder, durchgefärbt, Kombigerbung, durchgefärbt, Robuste Doppeldornschnalle | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gürtel, Arbeitsgürtel, Accessoire, Zubehör Bekleidung, 8000035243 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,03* | € 18,05* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,96* | € 19,76* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,41* | € 19,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,00* | € 20,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,13* | € 20,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|