| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-194568 Herst.-Nr.: 502110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Selbstklebend. Durchmesser 60 mm, Höhe 15 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, hansi bummsi, bummsi, bummsi ø60mm, TÜRPUFFER, BUMMS, 60MM, SCHW, 2.00E+12, 194568, 502110, HANSI, #NV |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 120 | | Frei Haus | ab € 0,5885* | € 0,7585* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,47* | € 0,96* | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | € 4,90* | ab € 0,5829* | € 1,0529* | | | | | | | | 30 | | € 4,90* | ab € 0,578* | € 1,0918* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | € 6,99* | ab € 0,6019* | € 1,1119* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|