Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechkonsole 200X250 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechkonsole 200X250 weiß
Stahlblechkonsole 200X250 weiß
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194339
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000150200LW
EAN/GTIN:
     4003984270120
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenstütze 200 x 250 mm
Stahlblechkonsole Stahl weiß · 200 x 250 x 40Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung A: 200 mm· Abmessung B: 250 mm· Abmessung C: 40 mm· Lochanzahl: 6· Belastungswert: 30 kg· Schraubendurchmesser: 4,5 mm· Gewicht: 105.250 g
Weitere Informationen:
Stärke:
1,0 mm
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel weiß, konsolenwinkel, Stützbalken, Träger, Regale, 8000854101
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,821*
€ 1,081*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,8192*
€ 1,1109*
100
€ 4,80*
ab € 0,9777*
€ 1,2577*
100
€ 4,80*
ab € 0,9777*
€ 1,2577*
Lager 4757
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.