Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONSOLStützen 200X250 mm Nr. 150200LW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KONSOLStützen 200X250 mm Nr. 150200LW
KONSOLStützen 200X250 mm Nr. 150200LW
KONSOLStützen 200X250 mm Nr. 150200LW
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984270120
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984270120
EAN/GTIN:
     4003984270120
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenstütze 200 x 250 mm
Konsolstützen - Stahlblech, lackiert- Abmessung 200 x 250 x 40 mm - Farbe weiß - Tragkraft 30 kg
Weitere Informationen:
Abmessung:
200 x 250 x 40 mm
Farbe:
weiß
Tragkraft:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel weiß, konsolenwinkel, Konsolen, Konsolstützen, KONSOLStützen, Regalsysteme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
100
€ 5,90*
ab € 0,821*
€ 1,061*
2 Tage
112
100
Frei Haus
ab € 0,8192*
€ 1,1109*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,9777*
€ 1,2577*
100
€ 4,80*
ab € 0,9777*
€ 1,2577*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2577*
€ 1,49666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1577*
€ 1,37766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1177*
€ 1,33006
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,9777*
€ 1,16346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 125,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.