Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-194000 Herst.-Nr.: 11331 EAN/GTIN: 4011160113314 |
| |
|
| | |
| Steckdosen 45° gedreht. Mit Kinderschutz. Geprüft nach VDE Standard. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 3-fach steckdosenleiste weiß 3,0m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, STECKDOSENLEISTE, 3FACH, 3, 4.01E+12, 955379, 194000, 11331, TISCHSTECKDOSE, H05VV-F3G1, 5, SCHWABE, #NV |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,65* | € 7,51* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 5,24* | € 7,56* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 5,66* | € 8,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,03* | € 8,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 5,58* | € 8,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|