Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-fach Steckdosenleiste mit Kinderschutz, weiß, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-fach Steckdosenleiste mit Kinderschutz, weiß, 3 m
3-fach Steckdosenleiste mit Kinderschutz, weiß, 3 m
Artikel-Nr.:
     415-as-11331
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11331
EAN/GTIN:
     4011160113314
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Einsatzbereich:

  • für den Innenbereich geeignet

Produktbeschreibung:

  • Steckdosen 45° gedreht
  • mit Kinderschutz

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A

Sicherheit:

  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0281-5
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
3
Farbe:
weiß
Kabel:
H05VV-F
Kabellänge:
3 m
Leistung:
3500 Watt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0620-1
Spannung:
230 Volt
Typ:
Steckdosenleiste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 7,51*
3 Tage
1000
1
€ 6,70*
ab € 5,24*
€ 7,56*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,66*
€ 8,92*
1
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 8,92*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 5,58*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
13912
ab € 3,25*
Ähnlich
as - Schwabe
13911
ab € 3,25*
Ähnlich
as - Schwabe
11332
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.