Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge MBS 105 1335x13x0,65mm 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbandsäge MBS 105 1335x13x0,65mm 30
Metallbandsäge MBS 105 1335x13x0,65mm 30
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-180228
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3630105
EAN/GTIN:
     4036351047681
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlast · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss Sägerahmen · einstellbare Sägebandführungen · stabile, rutschsichere BodenplatteWeitere technische Eigenschaften:· Stellflächenbreite: 320mm· Stellflächenlänge: 720mm· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 105 mm / -45°: 70 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 105 mm / -45°: 70 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 101 x 105 mm / -45°: 70 x 70 mm
Sägebandabmessung:
1335 x 13 x 0,65 mm
Schnittgeschwindigkeit:
30-80 m/min
Motorleistung:
0,85 kW
Gewicht:
18 kg
Steckertyp:
E+F
Marke:
METALLKRAFT
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
1
€ 52,95*
ab € 448,10*
€ 495,41*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 453,64*
€ 499,27*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 452,83*
€ 501,46*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 464,90*
€ 513,15*
Lager 4757
11
Frei Haus
ab € 489,70*
€ 592,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,10*
€ 704,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,06*
€ 683,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,44*
€ 649,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,43*
€ 622,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 506,54*
€ 602,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,70*
€ 582,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000813999
ab € 8,15*
Zubehör
PROMAT
4000814000
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.