| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976518539 Herst.-Nr.: 3630105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3630105 Gehrungs-Metallbandsäge MBS 105 - Ideal zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Teflon
- Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung von 30 - 80 m/min
- Besonders geräuscharm - bis zu 60% leiser als vergleichbare Bandsägen
- Vibrations- und Verschleißarm dank Spezialgetriebe mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl
- Garantierte Schnittgenauigkeit von max, 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge
- Jede Maschine einzeln in Italien auf Präzision geprüft
- DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten für eine bis zu 10-fach höhere Lebensdauer
- Elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlastung
- Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet
- Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss (nachjustierbar ab MBS 125) und mit stabiler Transportsicherung
- Zwei bewegliche, einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall
- Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
- Sehr servicefreundlich, da Bauteile sehr leicht zugänglich
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3630105 | Werksnummer: | 3630105 | Länge netto mm: | 730,00 | Breite netto mm: | 380,00 | Höhe netto mm: | 450,00 | Gewicht netto Kg: | 20,500000 | Gewicht brutto Kg: | 20,500000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 448,10* | € 495,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,64* | € 499,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,83* | € 501,46* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,90* | € 513,15* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,84* | € 522,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|