Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge MBS 105 1335x13x0,65mm 30-80 m/min 0,85 kW METALLKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000894301
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3630105
EAN/GTIN:
     4036351047681
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlast · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss Sägerahmen · einstellbare Sägebandführungen · stabile, rutschsichere BodenplatteWeitere technische Eigenschaften:· Stellflächenbreite: 320mm· Stellflächenlänge: 720mm· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 105 mm / -45°: 70 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 105 mm / -45°: 70 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 101 x 105 mm / -45°: 70 x 70 mm
Sägebandabmessung:
1335 x 13 x 0,65 mm
Schnittgeschwindigkeit:
30-80 m/min
Motorleistung:
0,85 kW
Gewicht:
18 kg
Steckertyp:
E+F
Marke:
METALLKRAFT
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 447,63*
€ 491,10*
Lager 1498
11
Frei Haus
ab € 451,70*
€ 494,93*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 455,74*
€ 497,09*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 466,95*
€ 508,67*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 468,39*
€ 518,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,93*
€ 588,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,94*
€ 578,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,94*
€ 567,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,41*
€ 557,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,70*
€ 537,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000813999
ab € 8,16*
Zubehör
PROMAT
4000814000
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.