Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Highline Gr.52 schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Highline Gr.52 schiefer/schwarz
Latzhose Highline Gr.52 schiefer/schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-175023
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2332052
EAN/GTIN:
     4030913068640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche rechts · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnalle an den Trägern · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetztdieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
52
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 21,24*
€ 27,28*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,70*
€ 27,31*
Lager 4757
4
1
€ 4,95*
ab € 20,82*
€ 27,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,80*
€ 28,10*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,77*
€ 29,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2332038
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2332040
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2332042
ab € 20,72*
Ähnlich
Planam
2332044
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2332062
ab € 22,90*
Ähnlich
Planam
2332064
ab € 22,80*
Ähnlich
Planam
2332066
ab € 22,79*
Ähnlich
Planam
2332068
ab € 22,82*
Ähnlich
Planam
2332070
ab € 22,79*
Ähnlich
Planam
2332046
ab € 20,71*
Ähnlich
Planam
2332048
ab € 20,86*
Ähnlich
Planam
2332054
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2332056
ab € 22,83*
Ähnlich
Planam
2332058
ab € 22,84*
Ähnlich
Planam
2332060
ab € 22,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.