Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband tesaband® Stand.4688 silber-m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeband tesaband® Stand.4688 silber-m
Gewebeband tesaband® Stand.4688 silber-m
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-173622
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00031-00
EAN/GTIN:
     4042448098009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Reparaturband für universelle Anwendungen · hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen · wasser- und alterungsbeständig · AREVA-zertifiziert für AKW´s · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,26 mm · Klebkraft: 4,7 N/cm · Reißkraft: 52 N/cm · Reißdehnung: 9 % · Temperaturbeständigkeit: +110 °C / 30 Min. · Leuchtfarben (außer 3000 265 405, 3000 265 406)Weitere technische Eigenschaften:· Trägerart: PE-extrudiertes Gewebe· Gesamtdicke: 0,26mm· Reißkraft: 52N/cm· Klebstoff: Naturkautschukkleber· Modell: 4688· Klebkraft: 4,5N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber-matt
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: tesa® gewebeband mattsilber 50mmx50m, gewebe-band tesa, gewebe band, Gafferband, Gewebebänder, Klebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Panzerband, Tesa, Tesa 4688, 3000265406
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 13,14*
€ 19,33*
7 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 19,87*
2 Tage
76
1
€ 6,80*
ab € 19,16*
€ 25,46*
Lager 4757
76
1
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 25,59*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,59*
€ 30,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,60*
€ 28,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,48*
€ 26,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,30*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,34*
Ähnlich
tesa
04651-00536-00
ab € 41,50*
Ähnlich
tesa
04651-00537-00
ab € 53,06*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 69,21*
Ähnlich
tesa
04651-00506-00
ab € 41,55*
Ähnlich
tesa
04651-00507-00
ab € 52,63*
Ähnlich
tesa
04651-00508-00
ab € 69,32*
Ähnlich
tesa
04651-00513-00
ab € 68,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.