| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1721240 Herst.-Nr.: 39863330 EAN/GTIN: 4059625293768 |
| | |
|
| | |
| Einhebel-Spültischmischer AXOR CITTERIO DN 15 Ausziehbrause pol. black chrome Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Serie: | AXOR CITTERIO | Marke: | HANSGROHE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhand brausebatterie, brause einhandmischer, hansgrohe brausebatterie, Einhandmischer, Küchenmischer, Batterie, Mischer, Water Dispenser, Armatur, Küchenarmatur, 6001032658 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 705,26* | € 839,75* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,63* | € 843,47* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 712,69* | € 855,80* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 784,99* | € 1.016,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|